TMAS 100-200 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 2.00 mm SKF
Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 2.00mm SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TMAS 100-200
Rubix:17244
EAN:7316570349726


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : TMAS 100-200 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 2.00 mm SKF
Ausgleichscheibensatz
Ausgleichscheibensatz
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 90173000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,06 € exkl. MwSt.
/ Packung
86,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std