16019AV-95 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:16019AV-95
Rubix:453643




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 137 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 16019AV-95 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 137 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage