AS 2542 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF

Scheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AS 2542
Rubix:311303
Hersteller:536
EAN:7316570045987
AS 2542 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 2542 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF


Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x42x42 mm
Bruttogewicht7 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite1 mm
Stärke1 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std