ZW 70X80 (SKF) Abstandsscheibe SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ZW 70X80
Rubix:43436
Hersteller:30501
EAN:7316570092202
ZW 70X80 (SKF) Abstandsscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZW 70X80 (SKF) Abstandsscheibe SKF


SKF Abstandsscheiben des Typs ZW werden für offene Lager (mit Dichtscheiben des Typs Z) verwendet, die an beiden Seiten nachgeschmiert werden können. Bei Verwendung eines Abstandsscheibensatzes kann das Frischfett frei durchlaufen. Der Satz besteht aus zwei Unterlegscheiben. Eine wird in der Gehäusebohrung und die andere auf der Welle montiert. Diese Gehäuse und Wellenscheiben müssen separat bestellt werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2x80x70 mm
Bruttogewicht7 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite2 mm
Stärke2 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
74,75 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
88,95 inkl. MwSt.