TMAS 100-050 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.50 mm SKF

Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.50mm SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TMAS 100-050
Rubix:127548
EAN:7316570332377
TMAS 100-050 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.50 mm SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TMAS 100-050 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.50 mm SKF


Ausgleichscheibensatz
Ausgleichscheibensatz

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite100 mm
Stärke0,5 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode90173000
30,06 exkl. MwSt.
/ Packung
35,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std