L 11 S Nebelöler>multifix<, m. PC-Behälterund Schutzkorb, BG1, G1/4
Nebelöler multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:L 11 S
Rubix:347792
Hersteller:100556
EAN:4047322155687



Dokumente
Produktdetails : L 11 S Nebelöler>multifix<, m. PC-Behälterund Schutzkorb, BG1, G1/4
Nebelöler multifix mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 367 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, pom-nbr, pa, zink-glas-nbr, polycarbonat |
| Volumenstrom | 1900 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
