Referenzen
Produktdetails : 8710500150 Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te L
Dank integrierter Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik wird die Arbeit dieses Nass-/Trockensaugers mit Elektrowerkzeugen erleichtert. Ein neuer zentraler Drehschalter ermöglicht die einfache Auswahl von Saugprogrammen. Die Drehzahl kann mit einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt werden.
Produkteigenschaften:
• Zertifiziert nach Staubklasse L
• Automatische Filterabreinigung Tact
• Patentiertes „Eco Flachfalten-Filtersystem“
• Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge
• Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
• Integrierte Zubehörhalterung an der Geräterückseite
• Ein-/Ausschalter für Tact-System mit beleuchteter LED
• Mit ölbeständigem Ablassschlauch
• Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit
Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Vlies, PES-Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
Dank integrierter Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik wird die Arbeit dieses Nass-/Trockensaugers mit Elektrowerkzeugen erleichtert. Ein neuer zentraler Drehschalter ermöglicht die einfache Auswahl von Saugprogrammen. Die Drehzahl kann mit einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt werden.
Produkteigenschaften:
• Zertifiziert nach Staubklasse L
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Vlies, PES-Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
Technische Informationen
| Gewicht | 18,3 kg |
|---|---|
| Kabellänge | 7,5 m |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


