8710100150 Nass-und Trockensauger ATTIX 33-2L IC

Nass-und

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilfisk:02300620, 8710100150
Rubix:2451663
02300620, 8710100150, 107412103 Nass-und Trockensauger ATTIX 33-2L IC

Produktdetails : 8710100150 Nass-und Trockensauger ATTIX 33-2L IC


Nass-/Trockensauger ATTIX 33-2L IC  Dieser Nass-/Trockensauger eignet sich für gesundheitsgefährdende Stäube. Der Staub wird direkt an der Entstehungsstelle aufgesaugt. Ausgestattet ist der Sauger mit einer Gerätesteckdose. • Produkteigenschaften: • InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung • PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % • • Zertifiziert nach Staubklasse L • Drehzahlregulierung, Einschaltelektronik für Elektrowerkzeuge, Gerätesteckdose • Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger • Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen • Multifit-Anschlusssystem für höchste Flexibilität • Softstart • Zubehörablage • Schlauch und Kabelhalterung • Lieferumfang:Sauger, Saugschlauch mit 3,5 m Handrohr, 2 Edelstahl Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, PTFE-Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung

Technische Informationen


Attribute
677,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
806,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage