Referenzen



Produktdetails : 8710500110 Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L
Dieser handliche und kraftvolle Nass- und Trockensauger hat als Einstiegsgerät ein geringes Gewicht. Er ist für mobile Einsätze geeignet.
Produkteigenschaften:
• Zertifiziert nach Staubklasse L
• Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters
• Halbautomatische Filterabreinigung erhält die Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft
• Saugstutzen im Gerätekopf
Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch mit Krümmer, Kunststoff-Verlängerungsrohr, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Patronenfilter
Dieser handliche und kraftvolle Nass- und Trockensauger hat als Einstiegsgerät ein geringes Gewicht. Er ist für mobile Einsätze geeignet.
Produkteigenschaften:
• Zertifiziert nach Staubklasse L
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 2 Kunststoff-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Patronenfilter
Technische Informationen
| Leistung | 1300 W |
|---|---|
| Gewicht | 5,7 kg |
| Kabellänge | 6 m |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
