880402 G-NANO CUT NIT D GR. 10 SCHWARZ Schnittschhands 3/4 Nitrilbeschicht Level D EN 388 4.X.4.2.D
Nano-geschnittene d Handschuhe aus Nit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:880402
Rubix:3237630
EAN:3660338338137

Dokumente
Produktdetails : 880402 G-NANO CUT NIT D GR. 10 SCHWARZ Schnittschhands 3/4 Nitrilbeschicht Level D EN 388 4.X.4.2.D
Nahtlos gestrickte Handschuhe aus Kohlenstoff-Nanofasern in Stichmaß 13. Graue Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen. Großartige Handhabuung, ausgezeichnete Haftung auf trockenen Oberflächen.Packung mit 6 Paar / Karton mit 72 Paar ANWENDUNGEN Metallschnitt, Handhabung scharfer Teile, Keramik, Glaswaren, Montage, Befestigungen usw. Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Metallurgie, Wartung usw. STÄRKEN Hohe Perfektion. Ausgezeichnete Griffsicherheit Großartige Atmungsaktivität für maximalen Komfort. Kompatibel mit Touchscreen. Flexible und atmungsaktive Beschichtung.
Handschuh G-Nano Cut Nit D Größe 10 UE6
Stärken
Hohe Perfektion. Ausgezeichnete Griffsicherheit Großartige Atmungsaktivität für maximalen Komfort. Kompatibel mit Touchscreen. Flexible und atmungsaktive Beschichtung.
Anwendungen
Metallschnitt, Handhabung scharfer Teile, Keramik, Glaswaren, Montage, Befestigungen usw. Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Metallurgie, Wartung usw.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | glasfasern |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | kohlenstoff-nanofasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,48 € exkl. MwSt.
/ Paar
10,09 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
