CRSMEO-4-K-LED-24 Näherungsschalter, Edelstahl, Reed, Bauform 4

CRSMEO Rundform Näherungsschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CRSMEO-4-K-LED-24
Rubix:427503
Hersteller:161775
EAN:4052568071974
CRSMEO-4-K-LED-24 Näherungsschalter, Edelstahl, Reed, Bauform 4

Technische Zusammenfassung

Typcrsmeo
Spannung, min.12 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRSMEO-4-K-LED-24 Näherungsschalter, Edelstahl, Reed, Bauform 4


Näherungsschalter CRSMEO-4-K-LED-24 korrosionsbeständig, mit Kabel, ohne Befestigungsbausatz CRSMB/CRSMBR. Bauform=rund, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed
Näherungsschalter CRSMEO-4-K-LED-24 korrosionsbeständig, mit Kabel, ohne Befestigungsbausatz CRSMB/CRSMBR. Bauform=rund, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Messprinzip=magnetisch Reed, Umgebungstemperatur=-20 - 60 °C, Schaltausgang=kontaktbehaftet bipolar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)210x150x20 mm
Bruttogewicht62,27 g
Typcrsmeo
Spannung, min.12 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffpp, tpe-o
HerkunftslandBG
Zolltarifcode85371098
65,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen