SME-8-K5-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8

Näherungsschalter SME-8-K-LED-24

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SME-8-K5-LED-24
Rubix:127992
Hersteller:175404
EAN:4052568075040
SME-8-K5-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8

Technische Zusammenfassung

Typkmu
Spannung, min.12 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SME-8-K5-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8


Magnetischer Reed-Zylinderschalter für T-Nut, kann in Längsrichtung gedrückt werden.
Näherungsschalter SME-8-K5-LED-24 elektrisch, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit Sensornut 8, mit Kabel. Bauform=für T-Nut, Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x20 mm
Bruttogewicht64,14 g
Typkmu
Spannung, min.12 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffepoxidharz, pc, pet, hochlegierter rostfreier stahl, tpe-u
HerkunftslandBG
Zolltarifcode85365019
50,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std