SME-10M-DS-24V-E-0.3-L-M8D Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 10
Nährungsschalter SME-10-SL-LED-24
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
Rubix:1132468
Hersteller:551367

Technische Zusammenfassung
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 5 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Produktdetails : SME-10M-DS-24V-E-0.3-L-M8D Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 10
Magnetischer Reed-Zylinderschalter für runde Schlitze, kann in Längsrichtung gedrückt werden.
Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 5 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Kabellänge | 0,3 m |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen