SMT-8M-A-PO-24V-E-7.5-OE Näherungsschalter, elektronisch, Bauform A kurz
Naeherg.Schalt.
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
Rubix:1121265
Hersteller:574340
EAN:4052568103156

Produktdetails : SMT-8M-A-PO-24V-E-7.5-OE Näherungsschalter, elektronisch, Bauform A kurz
Für T-Nut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 240x210x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 92,72 g |
| Typ | smt |
| Spannung, min. | 5 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | pa-verstärkter, hochlegierter edelstahl, tpe-u |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen