Referenzen
INA:NRB5X14,8-G2/0-10
Rubix:448579
Hersteller:0000505399065
EAN:4012802140989

Produktdetails : NRB 5X14.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Länge | 14,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 14,8 mm | |
| 14,8 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
174,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
