Referenzen
INA:NRB5X27,8-G2/0-10
Rubix:155295
Hersteller:0001551959065
EAN:4047643175234

Produktdetails : NRB 5X27.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x5x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Länge | 27,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort