Referenzen
INA:NRB3X23,8-G2/0-10
Rubix:19220
Hersteller:0001550399065
EAN:4054363954810

Produktdetails : NRB 3X23.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x3x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,32 g |
| Außendurchmesser | 3 mm |
| Länge | 23,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort