NRB 4X27.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA

Nadelrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NRB4X27,8-G2/0-10
Rubix:19225
Hersteller:0001551799065
EAN:4047643222020
NRB 4X27.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser4 mm
Länge27,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NRB 4X27.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA


Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4x4x28 mm
Bruttogewicht3 g
Außendurchmesser4 mm
Länge27,8 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829190
154,86 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
184,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std