NRB 1.5X7.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA

Nadelwalze

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NRB1,5X7,8-G2/0-10
Rubix:868476
Hersteller:0001807779065
EAN:4047643221733
NRB 1.5X7.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser1,5 mm
Länge7,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NRB 1.5X7.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA


Nadelrollen sind die Grundelemente von Nadellagern. Sie sind aus durchgehärtetem Wälzlagerstahl 100Cr6 nach DIN 17230 gefertigt, haben eine Härte von mindestens 670 HV und entsprechen DIN 5402-3/ISO 3096-B mit ebenen Stirnflächen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,11 g
Außendurchmesser1,5 mm
Länge7,8 mm
Werkstofflagernder stahl
HerkunftslandES
Zolltarifcode84829190
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.