Referenzen
INA:NRB4X29,8-G2/0-10
Rubix:131437
Hersteller:0000517309065
EAN:4012802369076

Produktdetails : NRB 4X29.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x4x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 g |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Länge | 29,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std