Referenzen
INA:NRB5X19,8-G2/0-10
Rubix:165959
Hersteller:0000485349065
EAN:4054365272004

Produktdetails : NRB 5X19.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Länge | 19,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 19,8 mm | |
| 19,8 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort