Referenzen
INA:NRB2X14,8-G2/0-10
Rubix:448535
Hersteller:0001546609065
EAN:4054363670277

Produktdetails : NRB 2X14.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,37 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2 mm |
| Länge | 14,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 14,8 mm | |
| 14,8 mm | |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
93,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
