NRB 4X11.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA

Nadelwalze

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NRB4X11,8-G2/0-10
Rubix:19221
Hersteller:0001847569065
EAN:4054365083846
NRB 4X11.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser4 mm
Länge11,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NRB 4X11.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA


Nadelrollen sind die Grundelemente von Nadellagern. Sie sind aus durchgehärtetem Wälzlagerstahl 100Cr6 nach DIN 17230 gefertigt, haben eine Härte von mindestens 670 HV und entsprechen DIN 5402-3/ISO 3096-B mit ebenen Stirnflächen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4x4x12 mm
Bruttogewicht1,16 g
Außendurchmesser4 mm
Länge11,8 mm
Werkstofflagernder stahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829190
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 € inkl. MwSt.