NRB 5X15.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA

Nadelrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NRB5X15,8-G2/0-10
Rubix:157642
Hersteller:0001547689065
EAN:4054365256417
NRB 5X15.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser5 mm
Länge15,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NRB 5X15.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA


Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x5x16 mm
Bruttogewicht2 g
Außendurchmesser5 mm
Länge15,8 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829190
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std