Referenzen
INA:NRB2X11,3-G2/0-10
Rubix:448534
Hersteller:0001635039065
EAN:4054363653034

Produktdetails : NRB 2X11.3-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Ina nrb 2x11,3mm g2 Nadel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,28 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2 mm |
| Länge | 11,3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 11,3 mm | |
| 11,3 mm | |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,77 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
84,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
