Referenzen
INA:NRB6X17,8-G2/0-10
Rubix:422439
Hersteller:0000717149065
EAN:4054365387982

Produktdetails : NRB 6X17.8 G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrollen sind die Grundelemente von Nadellagern. Sie sind aus durchgehärtetem Wälzlagerstahl 100Cr6 nach DIN 17230 gefertigt, haben eine Härte von mindestens 670 HV und entsprechen DIN 5402-3/ISO 3096-B mit ebenen Stirnflächen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,95 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 17,8 mm |
| Werkstoff | lagernder stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort