HK 1416F (NTN) Nadelhülse NTN

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:HK1416F
Rubix:3303166
EAN:4547359922516
HK1416F (NTN) Nadelhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1416F (NTN) Nadelhülse NTN



Überall dort, wo Kompaktheit gefordert ist und hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bestehen, hat NTN die passende Lösung in seinem Sortiment an Nadellagern. Mit mehr als 320 Millionen produzierten Einheiten pro Jahr und einer über 50 Jahre währenden Zusammenarbeit mit Herstellern von Erstausrüstung (OEM) hat NTN dieses Know-how erworben, wovon bereits heute Tausende von Kunden profitieren.
Nadellager, Nadelhülse, offen

Stärken

Die Nadellager sind kompakte Lösungen, in unterschiedlichen Ausführungen, die sehr hohe radiale Lasten bei geringem Bauraum aufnehmen können.
Über 50 Jahre Erfahrung in Konstruktion und Fertigung.
Unangefochtener Marktführer in Japan und weltweit Nr. 2 für industrielle Anwendungen.
Mehr als 320 Millionen produzierte Lager pro Jahr
Hülse « Premium shell » HK…F mit einer um den Faktor 3 höheren Lebensdauer.

Anwendungen

Sie finden Nadellager fast immer in Getrieben, Fahrzeugantrieben oder Verpackungsmaschinen, zum Beispiel.
Verbrennungsmotoren
PKW und Motorräder
Baumaschinen
Landwirtschaft
Maschinen und Anlagen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite16 mm
Seriehk
Werkstoffedelstahl
Käfigstahl
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r13400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10300 N
2,88 exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage