HK 1520-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK1520-2RS-L271
Rubix:114883
Hersteller:0017147590968
EAN:4047643182430
HK 1520-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1520-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA


Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618

Stärken

Ermöglicht hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen zur Aufnahme von Axiallasten kombiniert werden.
DIN 618-1/ISO 3297

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x21x21 mm
Bruttogewicht18 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite20 mm
Seriehk..-2rs
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r14400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10500 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
6,79 exkl. MwSt.
/ Stück
8,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen