Referenzen
INA:K20X24X17-A/0-7
Rubix:18267
Hersteller:0001823466063
EAN:4047643175913


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : K 20X24X17-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12900 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen