Referenzen
INA:HK2016-2RS-L271
Rubix:17904
Hersteller:0007009830968
EAN:4047643187039


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : HK 2016-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
Stärken
Ermöglicht hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen zur Aufnahme von Axiallasten kombiniert werden.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8600 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std