NKI 28/30 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NKI 28/30
Rubix:313326
Hersteller:14279
EAN:7316577120014
NKI 28/30 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 28/30 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x42x42 mm
Bruttogewicht146 g
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite30 mm
Serienki
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl12000 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r65,5 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34,1 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,96 exkl. MwSt.
/ Stück
42,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen