Referenzen
INA:RNA4910-XL
Rubix:19464
Hersteller:0506220130000
EAN:4012802273083


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : RNA 4910-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 168 g |
| Innendurchmesser | 58 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4350 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 80000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort