Referenzen
INA:RNA6901-XL
Rubix:19484
Hersteller:0507429810000
EAN:4012802732924


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : RNA 6901-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18100 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen