Referenzen
INA:RNA4900-XL
Rubix:19442
Hersteller:0506599360000
EAN:4012802692402


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : RNA 4900-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17 g |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 17800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9600 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std