Referenzen
SKF:AXK 3047
Rubix:311345
Hersteller:801
EAN:7316570483949

Produktdetails : AXK 3047 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF
SKF Axialnadellager, d.h. ihr Hauptbestandteil der Axialnadelrolle und des Käfigs besteht aus einem formstabilen Käfig, in dem eine große Anzahl von Nadelrollen sicher geführt und gehalten wird. Axialnadellager ergeben sehr steife Lager mit geringem bis sehr geringem axialen Platzbedarf. Besonders platzsparende Lager, die nicht mehr Raum benötigen als herkömmliche Anlaufscheiben, ergeben sich, wenn die Stirnseiten der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axialnadelkranz genutzt werden können.
Axial-Nadelkränze sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie haben eine hohe Steifigkeit bei minimalem axialem Platzbedarf. Besonders platzsparende Lagerungen, die nicht mehr Platz als herkömmliche Anlaufscheiben benötigen, ergeben sich, wenn die Stirnflächen der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axial-Nadelkranz verwendet werden können. Die Lager können auch mit Lagerscheiben zu vollständigen Lagerungen kombiniert werden.
Stärken
- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Minimaler axialer Platzbedarf
- Kann mit Lagerscheiben kombiniert werden
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Minimaler axialer Platzbedarf
- Kann mit Lagerscheiben kombiniert werden
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std