NK 68/35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:NK68/35-XL
Rubix:115912
Hersteller:0507668560000
EAN:4047643204118
NK 68/35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser68 mm
Außendurchmesser82 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 68/35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x82x82 mm
Bruttogewicht337 g
Innendurchmesser68 mm
Außendurchmesser82 mm
Breite35 mm
Serienk..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r139000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr70000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,58 exkl. MwSt.
/ Stück
67,33 inkl. MwSt.