Referenzen
SKF:NK 37/20
Rubix:313265
Hersteller:14200
EAN:7316577012654


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NK 37/20 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Einreihige Nadellager ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Nadelkranz. Sie sind eine hervorragende Wahl für kompakte Lageranordnungen in Anwendungen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen auf der Welle. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 77 g |
| Innendurchmesser | 37 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 46500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25100 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen