Referenzen
INA:HK1622-ZW
Rubix:17893
Hersteller:0001810130000
EAN:4012802432497


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : HK 1622-ZW (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | hk..-zw |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13100 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort