HK 3038-ZW (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK3038-ZW
Rubix:17943
Hersteller:0001810050000
EAN:4012802429473
HK 3038-ZW (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 3038-ZW (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x37x37 mm
Bruttogewicht76 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite38 mm
Seriehk..-zw
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r79000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
9,38 exkl. MwSt.
/ Stück
11,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen