Referenzen
INA:HK4016-B
Rubix:17950
Hersteller:0037372250000
EAN:4047643181495


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : HK 4016-B (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 39 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | hk..-b |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort