Referenzen
SKF:K 16X20X17
Rubix:312495
Hersteller:10144
EAN:7316577124159


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : K 16X20X17 (SKF) Nadelkranz SKF
Nadelkränze sind einbaufertige Komplettlager ohne Innen- und Außenringe. In Anwendungen, in denen Welle und Gehäusebohrung als Laufbahnen verwendet werden, können mit den Kränzen eigenständige Lagerungen mit minimalem radialen Einbauraum realisiert werden. Da die Lagerluft der Anordnung nur durch die Rollensortierklasse und das Finish von Welle und Gehäuse beeinflusst wird, lassen sich sehr präzise Lagerungen gestalten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11,2 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen