Referenzen
INA:K17X21X17-A/0-7
Rubix:18254
Hersteller:0001823706063
EAN:4012802718416


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : K 17X21X17-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x21x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 14400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12200 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort