HK 2220 (SKF) Nadelhülse SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HK 2220
Rubix:152048
Hersteller:8674
EAN:7316577010452
HK 2220 (SKF) Nadelhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 2220 (SKF) Nadelhülse SKF


Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Sehr geringe Querschnittshöhe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x28x28 mm
Bruttogewicht29 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite20 mm
Seriehk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15700 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen