Referenzen
INA:K35X42X16-A/0-7
Rubix:126335
Hersteller:0002348936063
EAN:4054369071481


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : K 35X42X16-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 30 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 37500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24400 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
69,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std