NKI 55/25-TV-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NKI55/25-TV-XL
Rubix:19067
Hersteller:0507624510000
EAN:4012802701890
NKI 55/25-TV-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 55/25-TV-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NKI, leichte Reihe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x72x72 mm
Bruttogewicht255 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite25 mm
Serienki..-tv-xl
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r103000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr53000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
53,32 exkl. MwSt.
/ Stück
63,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std