NK 10/12-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NK10/12-TV-XL
Rubix:18949
Hersteller:0507532900000
EAN:4047643204934
NK 10/12-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 10/12-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x17x17 mm
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite12 mm
Serienk..-tv-xl
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl22300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5300 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
8,88 exkl. MwSt.
/ Stück
10,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std