Referenzen
INA:NA4903-RSR-XL
Rubix:166285
Hersteller:0507738010000
EAN:4012802701616


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : NA 4903-RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA49..-RSR, Typ 49, einseitige Lippendichtung
Nadellager NA49..-RSR, Maßreihe 49, einseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10000 N |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen