RNA 4924-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RNA4924-XL
Rubix:19478
Hersteller:0506730500000
EAN:4047643205320
RNA 4924-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNA 4924-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x165x165 mm
Bruttogewicht1860 g
Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite45 mm
Serierna..-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2250 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r390000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr205000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
239,36 exkl. MwSt.
/ Stück
284,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen