RNA 4902-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RNA4902-XL
Rubix:19448
Hersteller:0506599790000
EAN:4012802209846
RNA 4902-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNA 4902-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x28x28 mm
Bruttogewicht22 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite13 mm
Serierna..-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl12000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r13600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
14,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen