Referenzen
INA:NKI100/30-XL
Rubix:19085
Hersteller:0507629400000
EAN:4047643204156


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NKI 100/30-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 991 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 210000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 111000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen